曜日別特売
LPC-1035-H20 レベリングプレート 丸型・アンカータイプ 岩田製作所 46105893

※代表画像

LPC-1035-H20 レベリングプレート 丸型・アンカータイプ 岩田製作所 46105893
LPC-1035-H20 レベリングプレート 丸型・アンカータイプ 岩田製作所 46105893
LPC-1035-H20 レベリングプレート 丸型・アンカータイプ 岩田製作所 46105893

レベリングプレート 丸型・アンカータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質寸法D(mm)20注文コード46105893品番LPC-1035-H20
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。

寸法A(mm)15寸法D(mm)20寸法D1(Φmm)100寸法D2(Φmm)50寸法T(mm)35材質質量(kg)1.5タイプ丸型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする