曜日別特売
LPC-0825-M レベリングプレート 丸型・締結タイプ 岩田製作所 46106006

※代表画像

LPC-0825-M レベリングプレート 丸型・締結タイプ 岩田製作所 46106006
LPC-0825-M レベリングプレート 丸型・締結タイプ 岩田製作所 46106006
LPC-0825-M レベリングプレート 丸型・締結タイプ 岩田製作所 46106006

レベリングプレート 丸型・締結タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)15
材質
寸法D1(Φmm)80
寸法T(mm)25
内容量1個注文コード46106006品番LPC-0825-M
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。

寸法A(mm)15寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)50寸法T(mm)25ボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10材質質量(kg)0.7タイプ丸型締結タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする