※代表画像
岩田製作所
レベリングプレート 丸型・締結タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
15
15
12
材質
ステンレス
鉄
ステンレス
寸法D1(Φmm)
100
80
100
寸法T(mm)
40
25
35
45
30
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46106042
品番
LPCS-1040-M
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥9,997
販売価格(税別)
¥
9,088
バスケットに入れる
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
寸法A(mm)
15
寸法D1(Φmm)
100
寸法D2(Φmm)
60
寸法T(mm)
40
ボルト径寸法(Φmm)
10×1.5
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
質量(kg)
1.4
タイプ
丸型締結タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応