曜日別特売
D-A2-16-150 D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック 46111502

※三価クロメート処理品

D-A2-16-150 D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック 46111502
D-A2-16-150 D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック 46111502
D-A2-16-150 D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック 46111502

D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)M16×2.0
寸法H(mm)10
寸法L1(mm)150
内容量1個注文コード46111502品番D-A2-16-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。
プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。
外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。

寸法A(mm)80寸法B(mm)24寸法D(mm)M16×2.0寸法H(mm)10寸法I(mm)22寸法L1(mm)150寸法L2(mm)182材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック耐荷重(N)3923表面処理三価クロメート質量(g)390タイプ三価クロメート処理品
注意
※ラバー製品に関するご注意
損傷致しますので、機械据え付け後、引きずったりしないようお願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46111502D-A2-16-15009448914NC-16-150D-A2-16-150 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448914アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする