曜日別特売
ARV-12-75 D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテック 46117705

※ユニクロメッキ仕上品

ARV-12-75 D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテック 46117705
ARV-12-75 D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテック 46117705
ARV-12-75 D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテック 46117705

D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t寸法D(mm)M12×1.75寸法L1(mm)75注文コード46117705品番ARV-12-75
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。
ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。
受皿の湾曲部を一層大きくしました。

寸法B(mm)19寸法D(mm)M12×1.75寸法H(mm)8寸法I(mm)17寸法L1(mm)75寸法L2(mm)100材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t耐荷重(N)4903表面処理ユニクロメッキ(電気亜鉛)質量(g)215タイプユニクロメッキ仕上品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする