曜日別特売
PN-2-12 PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック 46122045

 

PN-2-12 PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック 46122045
PN-2-12 PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック 46122045
PN-2-12 PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック 46122045
PN-2-12 PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック 46122045
PN-2-12 PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック 46122045
PN-2-12 PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック 46122045

PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46122045品番PN-2-12
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。

材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品質量(g)44適応ボルトサイズM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする