BIS-24 インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン) 46122809

BIS-24 インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン) 46122809
BIS-24 インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン) 46122809
BIS-24 インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン) 46122809
BIS-24 インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン) 46122809
BIS-24 インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン) 46122809
BIS-24 インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン) 46122809
BIS-24 インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン) 46122809

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)24
内容量1個注文コード46122809品番BIS-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。
表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。
工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。

用途
ボルト・ナットの脱着に。
エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。
自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。
仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法(mm)24差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする