BIGMAN(ビッグマン)
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃幅(mm)
42
9
12
15
18
21
24
30
36
42
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46123098
品番
013769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
交換できる替刃式で作業能率がアップ。
刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。
超合金を使用し特殊焼入れをしています。
刃先が薄いので食い込みが良い。
用途
鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。
寸法(mm)
102×42×13
質量(g)
90
刃幅(mm)
42
材質(刃)
合金鋼