曜日別特売
BY-12 木工用チゼルのみ12ミリ BY-12 BIGMAN(ビッグマン) 46123116

BY-12 木工用チゼルのみ12ミリ BY-12 BIGMAN(ビッグマン) 46123116
BY-12 木工用チゼルのみ12ミリ BY-12 BIGMAN(ビッグマン) 46123116

木工用チゼルのみ12ミリ BY-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード46123116品番BY-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。
ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。
硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。

用途
叩きのみハンマー等で叩いて使用します。
木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。
内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)12柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする