曜日別特売
LC-601 ツールホルダー BIGMAN(ビッグマン) 46123405

ツールホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46123405品番LC-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

質感の違う革を赤糸でダブルステッチし、上部にはスエード調をあしらい重厚でスタイリッシュな仕上がり。軟らかくしなり適度にハリのある生地は、使い込むほどになじんでいきます。

用途ツールホルダーとして様々な作業道具を収納することができます。材質合成皮革生地、スエード調生地、合皮寸法(mm)30×140×230質量(g)95タイプ2丁差
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする