BIGMAN(ビッグマン)
ツールケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
1丁差
注文コード
46123500
品番
TC-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工具の形状に馴染むソフト素材を使用しています。
用途
ツールケースとしてドライバーやペンチなどの工具を差すことができる。
材質
【本体】ポリエステル+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)
43×89×204
質量(g)
44
タイプ
1丁差