曜日別特売
TC-304 ツールケース BIGMAN(ビッグマン) 46123527

ツールケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個タイプ4丁差注文コード46123527品番TC-304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

工具の形状に馴染むソフト素材を使用しています。

用途ツールケースとしてドライバーやペンチなどの工具を差すことができる。材質【本体】ポリエステル+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)53×97×225質量(g)72タイプ4丁差
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする