KLPD-350-M12 DXパイプ式オイルゲージ 協和 46130472

DXパイプ式オイルゲージ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番848-9545注文コード46130472品番KLPD-350-M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。

耐熱温度(℃)100形状長形仕様ねじ止め式トラスコ品番848-9545材質本体:PA、ゲージ管:PC、パッキン:ニトリルゴム(NBR)質量(g)410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする