曜日別特売
H2 AHY-BA31-2 格子材 90×30用キャップ YKK AP 46131419

H2 AHY-BA31-2 格子材 90×30用キャップ YKK AP 46131419
H2 AHY-BA31-2 格子材 90×30用キャップ YKK AP 46131419

格子材 90×30用キャップ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(2個)色番H2注文コード46131419品番H2 AHY-BA31-2
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質ASA外形寸法(mm)67×79厚さt(mm)2.5色番H2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする