YKK AP
アングルピース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
色番
S1
注文コード
46134578
品番
S1 AHY-BC7-10
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質
A6063S
長さ(mm)
30
備考
穴加工あり
外形寸法(mm)
50×50
厚さt(mm)
4
色番
S1