曜日別特売
KDS-20 丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和 46140805

丸型ネジ止め式オイルゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)40
ねじ寸法M6×1.0
内容量1個注文コード46140805品番KDS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。

外径(Φmm)40厚さ(mm)12.5取付ピッチ(mm)20ねじ寸法M6×1.0ねじ長さ(mm)10材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)耐熱温度(℃)100ねじ穴数2仕様二本線・HLトラスコ品番408-2281形状丸形質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46140805
2024-02-28
用途: 設備のメンテナンス
アクト電機工業株式会社製造業

設備に搭載してある既存品を交換しました。発送早くて助かりました。

対象商品 : 46140805
2017-07-31
用途: コンプレッサーのオイルゲージ交換

外側の透明なプラスチックカバーを反時計回りに回して外し、内部のスリ割の有る小ネジにて簡単に取付出来ました(オーリング付きなのでオイル漏れはありません)。小ネジの中心は中空でオイルの流通があり、かつ、小径なので新規の取付でも加工が容易と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする