協和
金属製L型オイルゲージ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
材質
[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス
寸法A(mm)
100
注文コード
46141855
品番
KLM-100L2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・RoHS指令
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
材質
[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス
全長B(mm)
108
寸法C(mm)
70(フロート長さ)
胴径D(Φmm)
10
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
16
対辺H(mm)
16
ねじの呼びG
G1/4
トラスコ品番
835-7552
形状
長形
質量(g)
70
耐熱温度(℃)
135
注意
※取り付け後、フロートの状態を確認してください。
取り付け時、ネジ部にシールテープを巻いてご使用ください。