MS5665 MSプレーン 東リ 46142865

※サンプル画像

MSプレーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード46142865品番MS5665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200

2mm厚300mm×300mm、ソリッドカラーのスタンダードプレーンタイル。

寸法(mm)300×300(面取無)タイプグリーン購入法適合(フロア)/GB0307004/歩行業務用/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScoreケース質量(kg)17.1JIS規格JISA5705ビニル系床材床タイルGB0307004全厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする