LFT111 LAYフローリング 東リ 46143495

※サンプル画像

LAYフローリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード46143495品番LFT111
参考基準価格(税別)¥18,240販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

既設の床に「重ねて貼れる」。「部分貼替えも可能」な「簡単リフォーム床材」です。

材質UV樹脂コーティング寸法(mm)150×900質量(kg)11.7/ケース品種薄型置敷きビニル床タイル FOB全厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする