曜日別特売
TTN7008 ルースレイマスターNW-EX 東リ 46143617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルースレイマスターNW-EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)寸法(mm)500×500(面取無)注文コード46143617品番TTN7008
参考基準価格(税別)¥26,250販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。

材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)500×500(面取無)質量(kg)22.0/ケース品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする