※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
ルースレイ50NW-EX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(12枚)
注文コード
46143854
品番
TTN3606
参考基準価格(税別)
¥18,408
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質
高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
寸法(mm)
333.3×500(四面R面取)
質量(kg)
18.0/ケース
品種
置敷きビニル床タイル FOA
全厚(mm)
5
関連資料:
※カタログ(0.67MB)