曜日別特売
PST3053 ロイヤルストーン 東リ 46146225

※サンプル画像

ロイヤルストーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10枚)注文コード46146225品番PST3053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,640

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

材質表層透明ビニル層(0.3mm)寸法(mm)600×600(二面面取)質量(kg)18.0/ケース品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46146225PST305359149478PST4005PST3053 ロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) 東リ 59149478ロイヤルストーン・モア(600mm×600mm)東リ1箱(10枚)
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: トイレの床
卸売・小売業

高級感ある仕上がりが期待できます。カットするには丸いカッターが作業性が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする