曜日別特売
PST3159 ロイヤルストーン 東リ 46146514

※サンプル画像

ロイヤルストーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(16枚)寸法不等辺四角形(四面R面取)注文コード46146514品番PST3159
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

材質表層透明ビニル層(0.3mm)質量(kg)16.2/ケース寸法不等辺四角形(四面R面取)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: トイレの床
卸売・小売業

高級感ある仕上がりが期待できます。カットするには丸いカッターが作業性が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする