曜日別特売
GNT7513 グラノーブル 東リ 46148140

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラノーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(14枚)注文コード46148140品番GNT7513
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

上品な雲柄でモルタル調のカラーパレットに刷新。

材質初期汚れ防止ワックスコーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)19.0/ケース品種コンポジションビニル床タイル KTJIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188全厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする