LCT5002 コンポジションビニル床タイル ストレイン 東リ 46148578

※サンプル画像

コンポジションビニル床タイル ストレイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(14枚)注文コード46148578品番LCT5002
参考基準価格(税別)¥12,754販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

直線的に流れる模様の濃淡差が美しく、 タイルごとの抑揚が魅力です。

材質高耐久UV樹脂コーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)17.4/ケース品種コンポジションビニル床タイル KT全厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする