曜日別特売
AK1004 アタック1000 デュオツイル 東リ 46149226

※サンプル画像

アタック1000 デュオツイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード46149226品番AK1004
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。

寸法(mm)400×400質量(kg)9.2/ケース品種ファブリックフロア密度1/8ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)全厚(mm)10.3 (H6/L4ハイローループパイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする