曜日別特売
KL-80 長形標準型オイルゲージ 協和 46150474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL-80 長形標準型オイルゲージ 協和 46150474
KL-80 長形標準型オイルゲージ 協和 46150474

長形標準型オイルゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M8×1.25取付ピッチ(mm)80仕様ねじ止め式、目盛微細タイプ注文コード46150474品番KL-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。

耐熱温度(℃)100形状長形全長(mm)100仕様ねじ止め式、目盛微細タイプトラスコ品番408-2729材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)幅(mm)25厚さ(mm)11.5質量(g)43ねじ寸法M8×1.25取付ピッチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46150325
2020-07-03
用途: 油圧装置タンクに装着使用
オーエス油圧

毎回リピートで使用しています。安定した品質で安心しています

1が参考にしています
対象商品 : 46150325
2016-06-23
用途: 交換
製造業

good

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする