AP1-B130F AP型(ネジ止め式) 光宝興産 46151113

AP1-B130F AP型(ネジ止め式) 光宝興産 46151113
AP1-B130F AP型(ネジ止め式) 光宝興産 46151113

AP型(ネジ止め式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46151113品番AP1-B130F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法B(mm)130寸法C(mm)20寸法D(mm)20寸法H(mm)11適合ねじ径(M)(mm)M10耐熱温度(℃)80形状長形全長(mm)152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46151253
2021-11-04
用途: 古いパワーシャベルの作動油タンクレベルゲージに使用
運輸・通信業

ネジの部分にひびが入り作動油が漏れるので交換した純正品より厚いので耐久性があるかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする