光宝興産
AP型(ネジ止め式)
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
適合ねじ径(M)(mm)
耐熱温度(℃)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46151095
AP1-B100F
100
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151104
AP1-B120F
120
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151113
AP1-B130F
130
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151122
AP1-B140F
140
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151131
AP1-B150F
150
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151147
AP1-B160F
160
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151156
AP1-B180F
180
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151165
AP1-B200F
200
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151174
AP1-B250F
250
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151183
AP1-B300F
300
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151192
AP1-B350F
350
20
20
11
M10
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151201
AP1-B400F
400
20
20
11
M10
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151217
AP1-B450F
450
20
20
11
M10
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151226
AP1-B500F
500
20
20
11
M10
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151235
AP1-B60F
60
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151244
AP1-B70F
70
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151253
AP1-B80F
80
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151262
AP1-B90F
90
20
20
11
M10
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151271
AP2-B100F
100
24
20
12.5
M12
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151287
AP2-B120F
120
24
20
12.5
M12
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151296
AP2-B140F
140
24
20
12.5
M12
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151305
AP2-B160F
160
24
20
12.5
M12
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151314
AP2-B180F
180
24
20
12.5
M12
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151323
AP2-B200F
200
24
20
12.5
M12
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151332
AP2-B250F
250
24
20
12.5
M12
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151341
AP2-B300F
300
24
20
12.5
M12
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151357
AP2-B350F
350
24
20
12.5
M12
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151366
AP2-B400F
400
24
20
12.5
M12
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151375
AP2-B450F
450
24
20
12.5
M12
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151384
AP2-B500F
500
24
20
12.5
M12
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151393
AP2-B80F
80
24
20
12.5
M12
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151402
AP3-B100F
100
28
20
15
M14
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151411
AP3-B120F
120
28
20
15
M14
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151427
AP3-B140F
140
28
20
15
M14
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151436
AP3-B160F
160
28
20
15
M14
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151445
AP3-B180F
180
28
20
15
M14
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151454
AP3-B200F
200
28
20
15
M14
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151463
AP3-B250F
250
28
20
15
M14
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151472
AP3-B300F
300
28
20
15
M14
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151481
AP3-B350F
350
28
20
15
M14
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151497
AP3-B400F
400
28
20
15
M14
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151506
AP3-B450F
450
28
20
15
M14
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151515
AP3-B500F
500
28
20
15
M14
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46151524
AP3-B80F
80
28
20
15
M14
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151533
AP4-B100F
100
32
20
17.5
M16
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151542
AP4-B120F
120
32
20
17.5
M16
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151551
AP4-B140F
140
32
20
17.5
M16
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151567
AP4-B160F
160
32
20
17.5
M16
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151576
AP4-B180F
180
32
20
17.5
M16
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
46151585
AP4-B200F
200
32
20
17.5
M16
80
長形
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ