※サンプル画像
東リ
タイルカーペット GA-570
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
46151134
品番
GA5702
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
濃淡のパイルが織り成すテクスチャー。さりげないデザインで空間を品のある印象に仕上げます。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
22.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、12.5ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.03MB)