GA5602 タイルカーペット GA-560 東リ 46151168

※サンプル画像

タイルカーペット GA-560

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード46151168品番GA5602
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。GA-400との組み合わせもおすすめです。

寸法(mm)500×500質量(kg)21.5/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする