曜日別特売
YS-22JF 遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム 吉野 46153426

遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台タイプ接続形状足:固定式材質アルミニウム、アルミニウムダイキャスト注文コード46153426品番YS-22JF
参考基準価格(税別)¥34,460販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。
組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。
組立/解体に必要な工具類も付属しています。
ローリンを取り付けることができます。

用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカン適合シート:YS-A-4、YS-BW-4、YS-SDG-4、YS-SG-4、YS-SY-4、ローリン2m幅トラスコ品番793-3746材質アルミニウム、アルミニウムダイキャスト形状足:固定式タイプ接続パイプ径(Φmm)28枠内寸法(mm)横2000×高さ2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28外寸法・幅(mm)2070外寸法・高さ(mm)2070外寸法・奥行(mm)500
注意
※接続型1台では自立しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする