S32A 鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業 46155700 S32A 鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業 46155700 S32A 鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業 46155700 S32A 鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業 46155700

鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46155700 品番S32A
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。
取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5〜10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。

用途
運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。
トラスコ品番297-2654 材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム 幅(mm)117 全長(mm)55 寸法L(mm)55 呼び径(mm)42.7 内径(Φmm)43 呼び径32A 使用温度範囲-30〜130 呼び径(B)1.25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71 外径(Φmm)71 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)71 寸法l(mm)15 寸法W(mm)117 寸法D3(Φmm)43 呼び径(A)32 耐圧力(MPa)2 寸法D4(Φmm)63 六角レンチ(mm)(適合)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする