曜日別特売

BHA 小型クロスローラ平行ハンド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)16
動作ストローク(mm)9
作動方式複動
最適把持力(N)40~75
内容量1個注文コード46157002品番BHA-03A-FC
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
動作ストローク(mm)9シリンダー径(Φmm)16形式-作動方式複動使用流体-種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01爪長さ(mm)-ロッド径(Φmm)-潤滑油-周囲温度(℃)-長さ(爪開)(mm)-ポート径-最適把持力(N)40~75駆動源(MPa)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする