近藤製作所
BHA 小型クロスローラ平行ハンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)
20
12
16
20
25
32
動作ストローク(mm)
11
5
9
11
15
20
作動方式
複動
複動
ノーマルクローズ
ノーマルオープン
最適把持力(N)
40~110
25~39
15~30
40~75
30~50
40~110
40~80
90~150
80~150
140~200
100~250
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46157045
品番
BHA-04A-FC
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
11
シリンダー径(Φmm)
20
形式
-
作動方式
複動
使用流体
-
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
爪長さ(mm)
-
ロッド径(Φmm)
-
潤滑油
-
周囲温度(℃)
-
長さ(爪開)(mm)
-
ポート径
-
最適把持力(N)
40~110
駆動源(MPa)
-