近藤製作所
BHE センタリングハンド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
動作ストローク(mm)
7
注文コード
46157185
品番
BHE-01AS-DE
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
7
シリンダー径(Φmm)
12
ロッド径(Φmm)
6
長さ(爪開)(mm)
0~7
ポート径
M3
種類
ハンド
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
最適把持力(N)
15~30
駆動源(MPa)
0.2~0.7