曜日別特売

BHE センタリングハンド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)14注文コード46157273品番BHE-04AS-E
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
動作ストローク(mm)14シリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)10長さ(爪開)(mm)0~14ポート径M5種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60最適把持力(N)40~80駆動源(MPa)0.2~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする