※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
BHG 小型クロスローラ平行ハンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
11
注文コード
46157465
品番
BHG-04AS
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
11
シリンダー径(Φmm)
20
形式
複動式(標準)
作動方式
複動
爪長さ(mm)
19
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
10
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
長さ(爪開)(mm)
14~25
ポート径
M5
最適把持力(N)
40~80
駆動源(MPa)
0.1~0.7