曜日別特売

BHG 小型クロスローラ平行ハンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動動作ストローク(mm)11注文コード46157474品番BHG-04AS-GH
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
動作ストローク(mm)11シリンダー径(Φmm)20形式-作動方式複動爪長さ(mm)19種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアーロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)14~25ポート径M5最適把持力(N)40~80駆動源(MPa)0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする