※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日恵製作所
LED回転灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
赤
赤
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46158010
品番
VL12R-D24WR
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
用途
周辺への注意喚起。
トラスコ品番
859-7267
材質
グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂
幅(mm)
120
色
赤
高さ(mm)
155
奥行(mm)
120
電源(V)
DC12~24
段数
1段
消費電力(W)
1.4