曜日別特売
71134 トイレットペーパー パブリック1ロール 芯なし 王子ネピア 46158037

71134 トイレットペーパー パブリック1ロール 芯なし 王子ネピア 46158037
71134 トイレットペーパー パブリック1ロール 芯なし 王子ネピア 46158037
71134 トイレットペーパー パブリック1ロール 芯なし 王子ネピア 46158037

トイレットペーパー パブリック1ロール 芯なし

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(60ロール)注文コード46158037品番71134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リサイクルパルプ100%使用しています。
芯なしタイプです。
清潔にストックできる個包装タイプです。

タイプシングル使用場所トイレ種別芯なし長さ(m)130幅(mm)114トラスコ品番381-4912質量(kg)16.2(ケース)ホワイトエコマーク認定認定エコマーク認定番号03 108 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39543402
2018-08-04
用途: トイレの備品
建設業・工事業

他に単価の安い商品もあったが、信頼できるブランドを選んでよかった。
紙質も柔らかくてその上しっかりしているので、快適なトイレタイムに貢献しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39543393
2016-05-05
用途: 寮で使っています
株式会社メイホームサービス業

個別包装で清潔で、紙も柔らかく使い心地が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39543402
2016-05-19
用途: トイレでつかう

まあまあ

対象商品 : 39543402
2015-03-16
用途: トイレ使用時

個包装で衛生的で再生紙の割には使い心地も悪くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする