※CK-1.5AS
近藤製作所
CK・CKB・CKD ロングストロークチャック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
20
シリンダー径(Φmm)
25
注文コード
46158113
品番
CKB-1AS
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク・シリンダー径
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
20
最適把持力(N)
40~70
タイプ
2方爪
形式
複動式(標準)
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.03
シリンダー径(Φmm)
25
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
駆動源
エアー0.3~0.7MPa