CKB-2AS CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所 46158436

※CK-1.5AS

CK・CKB・CKD ロングストロークチャック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動動作ストローク(mm)40シリンダー径(Φmm)44注文コード46158436品番CKB-2AS
参考基準価格(税別)¥86,700販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
動作ストローク(mm)40最適把持力(N)150~300タイプ2方爪形式複動式(標準)作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03シリンダー径(Φmm)44潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする