※CKA-50MS
近藤製作所
CKA・CKB・CKD 薄型チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
6
注文コード
46159127
品番
CKA-15AS
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
6
最適把持力(N)
10~25
ポート径
M5
タイプ
3方爪
形式
複動式(標準)
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.03
シリンダー径(Φmm)
16
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
駆動源
エアー0.3~0.7MPa