曜日別特売
CKA-40AS CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所 46159434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKA・CKB・CKD 薄型チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個作動方式複動動作ストローク(mm)20注文コード46159434品番CKA-40AS
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
動作ストローク(mm)20最適把持力(N)200~500ポート径M5タイプ3方爪形式複動式(標準)作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03シリンダー径(Φmm)50潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする