曜日別特売
MUSHTA-SS-6U-425-1000P トラスタッピングねじ(ユニクロ・小箱) コノエ 46160469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUSHTA-SS-6U-425-1000P トラスタッピングねじ(ユニクロ・小箱) コノエ 46160469
MUSHTA-SS-6U-425-1000P トラスタッピングねじ(ユニクロ・小箱) コノエ 46160469

トラスタッピングねじ(ユニクロ・小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード46160469品番MUSHTA-SS-6U-425-1000P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

部材にめねじが切られていなくても締結可能なネジです。
ナベ頭より頭部の径が大きくより強い締め付けが必要な際に向いています。

用途木材・薄鋼板・ハードボードなどに。トラスコ品番267-3751材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)25寸法d(mm)4頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)9.4適合ドライバープラスNo.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする