TP-RS 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC 46160584

 

TP-RS 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC 46160584
TP-RS 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC 46160584
TP-RS 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC 46160584
TP-RS 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC 46160584
TP-RS 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC 46160584
TP-RS 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC 46160584
TP-RS 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC 46160584
TP-RS 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC 46160584
TP-RS 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC 46160584
TP-RS 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC 46160584

圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード46160584品番TP-RS
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電気工事技能試験必携工具です。
作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。
仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。
JIS C9711認証取得品です。
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。

用途リングスリーブの圧着に。トラスコ品番254-0696材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする