CKL-100AS-NC CKL パワフルチャック 近藤製作所 46161193

※CKL

CKL パワフルチャック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個作動方式ノーマルクローズ動作ストローク(mm)23シリンダー径(Φmm)100注文コード46161193品番CKL-100AS-NC
参考基準価格(税別)¥100,100販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
動作ストローク(mm)23最適把持力(N)1400~2400ポート径RC1/8タイプ3方爪形式単動式(N.C)作動方式ノーマルクローズ繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)100潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする