CKL-32AS-NC CKL パワフルチャック 近藤製作所 46161412

※CKL

CKL パワフルチャック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個作動方式ノーマルクローズ動作ストローク(mm)8シリンダー径(Φmm)32注文コード46161412品番CKL-32AS-NC
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
動作ストローク(mm)8最適把持力(N)150~300ポート径M5タイプ3方爪形式単動式(N.C)作動方式ノーマルクローズ繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)32潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする