※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
CKL パワフルチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
16
シリンダー径(Φmm)
63
注文コード
46161622
品番
CKL-63AS
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク・シリンダー径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
16
最適把持力(N)
600~1000
ポート径
M5
タイプ
3方爪
形式
複動式(標準)
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.01
シリンダー径(Φmm)
63
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
駆動源
エアー0.3~0.7MPa